Rezalnik za cevi iz nerjavnega jekla 3-35 mm

Št. art.: 2964066
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka rezalci za cevi
Primerno za cevi plemenito jeklo
Izvedba s funkcijo raglje
Število rezalnih kolesc 1
Skupna širina 65 mm
Celotna dolžina 160 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2964066
EAN/GTIN 4017981012485
Številka proizvajalca 2964066
L-število L60160 4034
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Gladko rezanje zaradi pritisnih valjev in rezalnih koles, nameščenih na krogličnih ležajih
Sistem hitre menjave rezalnih koles brez orodja
Z integriranim odstranjevalcem oblog in rezervnimi rezalnimi kolesi v ročaju
Rezalna kolesa za posebno dolgo življenjsko dobo
Telo št. 2180 3 in 2180 4 iz tlačno litega magnezija, telo št. 2180 5 iz tlačno litega aluminija
Čela 2180 5 s hitro nastavitvijo
Modro lakirano

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 65 mm
  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • Ø cevi (min./max.) [mm]: 3-35
  • Debelina stene (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Hitra nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez