Csővágó rozsdamentes acélcsövekhez 3-35 mm-es csövekhez

Cikkszám: 2964066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2964066
EAN / GTIN 4017981012485
Gyártó száma 2964066
L-szám L60160 4034

Leírás

Leírás:

Sima vágás a golyóscsapágyazott nyomógörgőknek és vágókorongoknak köszönhetően
Gyors vágókorongcsere szerszám nélkül
A fogantyúba integrált géptisztítóval és tartalék vágókorongokkal
Vágókorongok a különösen hosszú élettartamért
A 2180 3 és 2180 4-es széria magnézium nyomóöntvényből, a 2180 5 széria alumínium nyomóöntvényből
A 2180 5 széria gyorsbeállítással
Kék lakkozású.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 65 mm
  • Teljes magasság [mm]: 40 mm
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 3-35
  • Falvastagság (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Gyorsbeállítás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek