Spare wheel for 2250 3

Nr art.: 2964058
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Rodzaj produktu Krążek tnący
Otwór w krążku tnącym 5,1 mm
Szerokość krążka tnącego 4,8 mm
Średnica krążka tnącego 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2964058
EAN / GTIN 4017981012560
Numer producenta 2964058
Numer L L60160 5147
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Cutting wheel 20x5.1x4.8 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore Ø [mm]: 5,1 mm
  • Hub width [mm]: 4,8 mm
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 120 mm
  • VDE certified: no
  • Wheel-Ø [mm]: 20 mm