Skæreskive 20 x 5,1 x 4,8 mm

Art.-nr.: 2964058
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
Produkttype Skærehjul
Boring, skærehjul 5,1 mm
Bredde, skærehjul 4,8 mm
Diameter, skærehjul 20 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2964058
EAN/GTIN 4017981012560
Producentnummer 2964058
L-nummer L60160 5147
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreskive 20x5,1x4,8 mm

Egenskab:

  • Boring Ø [mm]: 5,1 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Navbredde [mm]: 4,8 mm
  • Hjul-Ø [mm]: 20 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen