Řezný kotouč 20 x 5,1 x 4,8 mm

Č. pol.: 2964058
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodiaca kladka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2964058
EAN/GTIN 4017981012560
Číslo výrobcu 2964058
Číslo L L60160 5147

Popis

Popis:

Řezný kotouč 20x5,1x4,8 mm

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 5,1 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka náboje [mm]: 4,8 mm
  • Ø kola [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez