{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Maks. możliwość gięcia elementów okrągłych (na zimno) | 18 mm | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zginające | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 3 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 18 mm | |
| Maks. grubość ścianki | 2 mm | |
| Kąt gięcia maks. | 180 stopni | |
| Długość | 357 mm | |
| Szerokość | 442 mm | |
| Wysokość | 151 mm | |
| Materiał | Aluminium |
| Numer artykułu | 2963515 | |
| EAN / GTIN | 4017981012447 | |
| Numer producenta | 2963515 | |
| Numer L | L60160 5138 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |