Leírás:
Méretek 3 és 18 mm Ø között 180°-ig
Alkalmazási területek:
Precíziós acélcsövek EN 10305-3 (DIN 2394)
Hidraulikus csövek EN 10305-1 (DIN 2391) 0,75 - 2,0 mm falvastagsággal
Többrétegű kompozit csövek 16 mm-ig
Hajlítható rozsdamentes acélcsövek 1,0 - 1, 5 mm
Nagyszilárdságú alumíniumból készült 10 hajlítószerszámmal a 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 és 18 mm-es Ø-jű csövekhez
Szorítószekrénybe szorítható
10 mm-es méretig hajlítófogóként is használható
12 mm-es méretig álló helyzetben is használható az alapkerettel együtt a 12 mm-es méretekhez, sz. 268500
A 2180 3 számú csővágóval
A GEDORE L-BOXX® 136 számú 1100 L-ben
Méretek: Sz 442 x D 357 x H 151 mm
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 442 mm
- Teljes magasság [mm]: 151 mm
- Teljes hossz [mm]: 357 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs