{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Bøjningskapacitet for rundt materiale maks. (kold) | 18 mm | |
| Antal dele | 10 stk. | |
| Produkttype | bukketang | |
| Til nom. rørdiameter min. | 3 mm | |
| Til nom. Rørdiameter maks. | 18 mm | |
| Vægtykkelse maks. | 2 mm | |
| Bøjningsvinkel maks. | 180 grader | |
| Længde | 357 mm | |
| Bredde | 442 mm | |
| Højde | 151 mm | |
| Materiale | Aluminium |
| Artikelnummer | 2963515 | |
| EAN/GTIN | 4017981012447 | |
| Producentnummer | 2963515 | |
| L-nummer | L60160 5138 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |