Torque wrench Torcoflex 1/2″ 60-300 Nm

Nr art.: 2958066
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba zębów (zatrzask) 48
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 590 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2958066
EAN / GTIN 4002805935576
Numer producenta 2958066
Numer L L60160 5715
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Adjustable, releasing and sturdy tubular torque wrench with integrated lever ratchet and with square drive for industry and the trades
  • Classified according to DIN EN 6789:2017 Type II Class A, calibrated to a maximum permissible deviation of +/- 3 % and thus more precise than the +/- 4 % required in the standard
  • incl. test certificate according to DIN EN ISO 6789-2:2017
  • For controlled directional tightening

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Maintenance
  • Calibration length [mm]: 500,2 mm
  • Distance housing - square centre: 21,3 mm
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Drive type/drive: Lever-action ratchet
  • Fixed setting: no
  • Fuse Output square: Ball lock
  • Head height 1 [mm]: 22 mm
  • Head width 1 [mm]: 42,5 mm
  • Material: Tubular steel construction with high-quality plastic parts
  • Number of teeth: 48
  • Precision: +/- 3 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: short travel release
  • Scale division: 10
  • Scale type: Mono
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Swing back angle: 7,5 °
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Utility
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Right
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Total height [mm]: 44 mm
  • Total length [mm]: 590 mm
  • Total width [mm]: 44 mm
  • VDE certified: no
  • Vernier Nm: 1 Nm