{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Zähnezahl (Rastung) | 48 | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | haptisch | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt L | 590 mm |
| Artikelnummer | 2958066 | |
| EAN / GTIN | 4002805935576 | |
| Herstellernummer | 2958066 | |
| L-Nummer | L60160 5715 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |