{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. tattile | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Precisione della coppia in senso orario | 3 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 590 mm |
| Codice articolo | 2958066 | |
| EAN / GTIN | 4002805935576 | |
| Codice del produttore | 2958066 | |
| Numero-L | L60160 5715 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |