{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny; Turkusowy | |
| Liczba, Szuflady | 4 | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka | |
| Właściwości | Odporność na uderzenia | |
| Wyposażenie | Szuflady; Uchwyt do przenoszenia | |
| Szerokość zewnętrzna | 789 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 506 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 396 mm | |
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 240 kg |
| Numer artykułu | 2954346 | |
| EAN / GTIN | 4010886947197 | |
| Numer producenta | 2954346 | |
| Numer L | L60160 5183 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |