{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | črna; turkizna | |
| Število, predali | 4 | |
| Vrsta izdelka | vložek | |
| Lastnost | odporno proti udarcem | |
| Oprema | predali; Ročaj za prenašanje | |
| Zunanja širina | 789 mm | |
| Zunanja višina | 506 mm | |
| Zunanja globina | 396 mm | |
| Material | aluminij; umetne mase | |
| Nosilnost maks. | 240 kg |
| Številka izdelka | 2954346 | |
| EAN/GTIN | 4010886947197 | |
| Številka proizvajalca | 2954346 | |
| L-število | L60160 5183 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |