Modulaire gereedschapbox WorkMo B3 4 laden H6

Artikelnummer: 2954346
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2954346
EAN/GTIN 4010886947197
Nummer fabrikant 2954346

Omschrijving

Omschrijving:

lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
crashtest doorstaan
afmetingen: B 789 x D 396 x H 506 mm
binnenmaat lade: B 660 x D 314 x H 89 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 385 mm
  • Totale hoogte [mm]: 505 mm
  • Totale lengte [mm]: 790 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires