Tool box module WorkMo W2, 4 drawers H6

Nr art.: 2954311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor niebieskie; czarny
Liczba, Szuflady 4
Rodzaj produktu Skrzynka
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Szuflady
Szerokość zewnętrzna 385 mm
Wysokość zewnętrzna 505 mm
Głębokość zewnętrzna 525 mm
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 120 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2954311
EAN / GTIN 4010886947173
Numer producenta 2954311
Numer L L60160 5333
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Light and sturdy aluminum-plastic mix
  • Compatible with Sortimo® vehicle equipments and load securing
  • Crash testet
  • Load capacity per drawer 30 kg
  • Dimensions: W 526 x D 396 x H 506 mm
  • Drawer size inside: W 418 x D 314 x H 89 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drawer dimensions (inside): W 418 x D 314 x H 89 mm
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 505 mm
  • Total length [mm]: 525 mm
  • Total width [mm]: 385 mm
  • VDE certified: no