{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu; noir | |
| Nombre, tiroirs | 4 | |
| Type de produit | boîte | |
| Propriété | possibilité d’empilage | |
| Equipement | tiroirs | |
| Dim. ext., l | 385 mm | |
| Dim. ext., H | 505 mm | |
| Dim. ext. P | 525 mm | |
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Charge admissible max. | 120 kg | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 2954311 | |
| EAN / GTIN | 4010886947173 | |
| Réf. fabricant | 2954311 | |
| Article hors catalogue | L60160 5333 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |