Box na nářadí - modul WorkMo B2, 4 zásuvky H6

Artiklové číslo: 2954311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva modrá; Černá
Počet, Zásuvky 4
Druh produktu box
Vlastnosti Stohovatelné
Vybavení Zásuvky
Vnější rozměr – šířka 385 mm
Vnější rozměr – výška 505 mm
Vnější rozměr – hloubka 525 mm
Materiál hliník; plast
Nosnost max. 120 kg
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2954311
EAN / GTIN 4010886947173
Číslo výrobce 2954311
L-číslo L60160 5333
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

4 zásuvky s plnovýsuvnými pojezdy vhodné pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT
Lehká a pevná směs hliníku a plastu
Kompatibilní s vestavným zařízením Sortimo® a zajištěním nákladu
Testováno na náraz
Nosnost každé zásuvky 30 kg
Rozměry: 526 x 396 x 506 mm
Vnitřní rozměry zásuvky: š 418 x h 314 x v 89 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 385 mm
  • Celková výška [mm]: 505 mm
  • Celková délka [mm]: 525 mm
  • Rozměry zásuvky (uvnitř): Š 418 x H 314 x V 89 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez