Szczypce zaciskowe z zakrzywionymi szczękami 190 mm

Nr art.: 2951-180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2951-180
EAN / GTIN 7314150102204
Numer producenta 2951-180
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zakres chwytu od 30 do 75 mm
  • Maks. Wydajność cięcia: od 1,2 do 4 mm dla Fe+
  • Chromowany, zabezpieczony przed rdzą
  • Piekarnik z wnęką
  • Dobre przyleganie do elementów o okrągłym kształcie
  • Smukłe szczęki ułatwiające pracę w trudno dostępnych miejscach
  • Z nożycami do drutu, przeznaczonymi do cięcia drutów spawalniczych
  • Regulowana nakrętka mocująca, którą można łatwo odblokować
  • Do prac przy samochodach, w garażu, w warsztacie lub w fabryce w ramach produkcji lub konserwacji; nadaje się również do prac hydraulicznych i grzewczych
  • Nożyce do drutu służą do cięcia drutów spawalniczych itp.

Cecha szcz.:

  • długość A: 190 mm
  • Długość głowy: 30 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 43 mm
  • Wysokość głowy: 10 mm
  • Szerokość szczęk: 5 mm
  • Szerokość końcówki mm: 10,0 mm
  • Długość głowicy tnącej mm: 7 mm
  • Wydajność cięcia Fe+ mm: 2 mm
  • Maks. Wydajność cięcia: 42 mm
  • Masa: 420 g
  • długość całkowita: 190 mm
  • Grubość główki mm: 10 mm
  • Wysokość produktu: 15 mm
  • Długość produktu: 207 mm
  • Masa: 0,4000 kg
  • Szerokość produktu: 62 mm