• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange mit gebogenen Backen 190 mm

Artikel-Nr.: 2951-180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2951-180
EAN / GTIN 7314150102204
Herstellernummer 2951-180
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Greifkapazität von 30 bis 75 mm
  • Max. Schneidkapazität: 1,2 bis 4 mm bei Fe+
  • Verchromt, rostgeschützt
  • Backen mit Aussparung
  • Guter Halt an runden Teilen
  • Schlanke Backen für das einfachere Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Mit Drahtschneider, geeignet für das Schneiden von Schweißdrähten
  • Verstellbare Fixiermutter, problemlos zu entsperren
  • Für Arbeiten an Automobilen, in der Garage, in der Werkstatt oder in der Fabrik im Rahmen der Produktion oder Wartung, ebenso geeignet für Klempner- und Heizungsarbeiten
  • Die Drahtschneide schneidet Schweißdrähte etc.

Merkmal:

  • Länge A: 190 mm
  • Länge des Kopfes: 30 mm
  • Breite des Zangenkopfes mm: 43 mm
  • Höhe des Kopfes: 10 mm
  • Backenbreite: 5 mm
  • Breite der Spitze mm: 10.0 mm
  • Schneidkopflänge mm: 7 mm
  • Schneidkapazität Fe+ mm: 2 mm
  • Max. Schneidkapazität: 42 mm
  • Gewicht: 420 g
  • Gesamtlänge: 190 mm
  • Stärke des Kopfes mm: 10 mm
  • Produkt-Höhe: 15 mm
  • Produkt-Länge: 207 mm
  • Gewicht: 0,4000 kg
  • Produkt-Breite: 62 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb