Mordaza Grip con mordazas curvas de 190 mm

Número de artículo: 2951-180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2951-180
EAN / GTIN 7314150102204
Número del fabricante 2951-180
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de sujeción de 30 a 75 mm
  • Máx. Capacidad de corte: De 1,2 a 4 mm en el caso del Fe+
  • Cromado, resistente a la oxidación
  • Hornear con un hueco
  • Buena sujeción en piezas redondas
  • Mordazas delgadas para facilitar el trabajo en lugares de difícil acceso
  • Con cortaalambres, apto para cortar alambres de soldadura
  • Tuerca de fijación ajustable, fácil de desbloquear
  • Ideal para trabajos en automóviles, en el garaje, en el taller o en la fábrica, tanto en el ámbito de la producción como del mantenimiento, así como para trabajos de fontanería y calefacción
  • El cortaalambres corta alambres de soldadura, etc.

Característica:

  • Longitud A: 190 mm
  • Longitud de la cabeza: 30 mm
  • anchura de las alicates cabeza mm: 43 mm
  • Altura de la cabeza: 10 mm
  • Anchura de las mordazas: 5 mm
  • anchura de punta mm: 10,0 mm
  • Longitud de cabeza de corte mm: 7 mm
  • Capacidad de corte Fe+ mm: 2 mm
  • Máx. Capacidad de corte: 42 mm
  • Peso: 420 g
  • Longitud total: 190 mm
  • Espesor de la cabeza mm: 10 mm
  • Altura del producto: 15 mm
  • Longitud del producto: 207 mm
  • Peso: 0,4000 kg
  • Producto anchura: 62 mm