• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dockingstation

Nr art.: 2943751
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Ładowarka
Długość całkowita 120 mm
Szerokość łącznie 130 mm
Wysokość całkowita 123 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2943751
EAN / GTIN 4002805936733
Numer producenta 2943751
Numer L L60160 6093
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Charging station for two exchangeable lithium-ion batteries for E-Torc Q quick-change system
  • Batteries are not included

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 123 mm
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Total width [mm]: 130 mm
  • VDE certified: no