Polnilna postaja

Št. art.: 2943751
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Smernica/oznaka oznaka CE
EX-področje ne
Vrsta izdelka polnilniki akumulatorjev
Celotna dolžina 120 mm
Skupna širina 130 mm
Celotna višina 123 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2943751
EAN/GTIN 4002805936733
Številka proizvajalca 2943751
L-število L60160 6093
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Polnilna postaja za dve litij-ionski izmenljivi bateriji za sistem hitre menjave E-Torc Q
Baterije niso vključene

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 130 mm
  • Skupna višina [mm]: 123 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez