Stație de încărcare

Cod articol.: 2943751
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona EX nu
Tip produs Încărcător
Lungimea totală 120 mm
Lăţime totală 130 mm
Înălţimea totală 123 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2943751
EAN / GTIN 4002805936733
Număr producător 2943751
L-Număr L60160 6093
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Stație de încărcare pentru două baterii cu litiu-ion interschimbabile pentru sistemul de schimbare rapidă E-Torc Q
Baterii nu sunt incluse

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 130 mm
  • Înălțime totală [mm]: 123 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu