{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 218 mm | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Materiał ostrza | stal | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Platformy, DIN 5256 | kształt D | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju |
| Numer artykułu | 2930854 | |
| EAN / GTIN | 4010886946329 | |
| Numer producenta | 2930854 | |
| Numer L | L60160 6155 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |