Clește pentru inele de fixare internă, înclinat

Cod articol.: 2930854
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 218 mm
Standard DIN 5256
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; gri
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 90 grad
Material vârf oțel
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Formă, DIN 5256 Forma D
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Călit în ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 2930854
EAN / GTIN 4010886946329
Număr producător 2930854
L-Număr L60160 6155
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 472, DIN 984
Construcție conform DIN 5256 Forma D
Fălci înclinate la 90°
Corpul cleștelui din oțel GEDORE crom-vanadiu special tratat termic
Punți presați din oțel pentru rulmenți cu rulmenți foarte rezistent la uzură
Geometria vârfurilor rezistente la răsucire
Încheiere cu șuruburi
Grișu de oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră.

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 58 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 218 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 53 mm
  • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
  • Suprafață: Oțel gri
  • Ø vârf: 2,3 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 1.5/8-4
  • Diametrul arborelui [mm]: 40-100
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu