Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhlové

Č. pol.: 2930854
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2930854
EAN/GTIN 4010886946329
Číslo výrobcu 2930854

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
Konstrukce podle DIN 5256, tvar D
90° úhlové čelisti
Tělo kleští z chrom-vanadiové speciální tepelně zpracované oceli GEDORE
Tlačené hroty z vysoce odolné oceli s valivými ložisky
Geometrie hrotů odolná proti kroucení
Šroubový kloub
Šedá ocel, s modře namočenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 58 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 218 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 53 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Ø hrotu: 2,3 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 1.5/8-4
  • Průměr hřídele [mm]: 40-100
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez