{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX60 | |
Profil | Torx® | |
L | 7,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancia | -0,015 až +0,015 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® Závratov Vonkajší priemer | 13,42 mm | |
⌀ predvŕtania | 9,9 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293066 TX60 | |
EAN/GTIN | 4045197947673 |