Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 8 mm, TiN, profil Torx®: TX8mm

Nr art.: 293060 TX8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica wiercenia wstępnego 1,9 mm
Długość użytkowa 2 mm
Długość całkowita 18 mm
Tolerancja - 0,005 bis + 0,01 mm
Profil Torx®
Profil Torx® TX8
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 2,4 mm
Profil skrawania Torx®
Średnica trzonka 8 mm
Materiał skrawający HM
Powłoka TiN
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293060 TX8
EAN / GTIN 4045197947345
Numer producenta 293060 TX8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.