{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica wiercenia wstępnego | 4,2 mm | |
| Długość użytkowa | 4,5 mm | |
| Długość całkowita | 18 mm | |
| Tolerancja | - 0,005 bis + 0,01 mm | |
| Profil | Torx® | |
| Profil Torx® | TX30 | |
| Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie | 5,63 mm | |
| Profil skrawania | Torx® | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiN | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293060 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4045197947406 | |
| Numer producenta | 293060 TX30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |