Stemple do śrub z gniazdem Torx® ⌀ d = 8 mm TX20 mm

Nr art.: 293060 TX20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX20
profil Torx®
L 3,5 mm
L1 18 mm
tolerancja od - 0,005 do + 0,01 mm
⌀ d 8 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie 3,95 mm
⌀ wiercenia wstępnego 2,9 mm
Materiał ostrza HSS
powłoka TiN
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 293060 TX20
EAN / GTIN 4045197947376

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020293079.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    profil Torx® (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka