Stemple sześciokątne metryczne ⌀ d = 12 mm, WC/C, 6-kątne: 5mm

Nr art.: 293044 5
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
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Profil 6-kąt
Tolerancja +0,08 bis +0,1 mm
Materiał skrawający HM
Średnica wiercenia wstępnego 5,1 mm
Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW 5 mm
Powłoka WC/C
Oznaczenie producenta Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch
Średnica zewnętrzna D 12
Długość całkowita L 40 mm
Długość profilu tmax 11 mm
6-kąt SW 5 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293044 5
EAN / GTIN 4062406785086
Numer producenta 293044 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węglik wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w jednej operacji.

Pasuje do:

Oprawki do stempli nr 293020 − 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Wskazówka:

  • Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.