Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 12 mm 5 mm

Art-nr: 293044 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
39 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 5 mm
Profil sexkant
L 11 mm
L1 25 mm
Tolerans +0,08 - +0,1 mm
⌀ d 12 mm
förborrningshål-⌀ 5,09 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning WC/C
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293044 5
EAN/GTIN 4062406785086

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Profilhållare nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen