{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Profil | 6-kąt | |
| Tolerancja | +0,07 bis +0,09 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica wiercenia wstępnego | 4,08 mm | |
| Rozwartość klucza w systemie metrycznym SW | 4 mm | |
| Powłoka | WC/C | |
| Oznaczenie producenta | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Średnica zewnętrzna D | 12 | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Długość profilu tmax | 9 mm | |
| 6-kąt SW | 4 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Rodzaj produktu | narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293044 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406785079 | |
| Numer producenta | 293044 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |