{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Profil | Hexagon | |
| Toleranţă | +0,07 bis +0,09 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametrul găurii prealabile | 4,08 mm | |
| Dimensiune cheie metric SW | 4 mm | |
| Strat de acoperire | WC/C | |
| Denumirea producătorului | Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch | |
| Diametru exterior D | 12 | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Lungime profil tmax | 9 mm | |
| Hexagon SW | 4 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Tip produs | sculă pentru mortezat canale şi profiluri | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 293044 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406785079 | |
| Număr producător | 293044 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |