{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,35 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 0,6 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0,3 µm | |
| Odczyt, milimetr | 0,0001 mm | |
| Złącze | Digimatic | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | +/-0,5 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 324 mm | |
| Szerokość łącznie | 215 mm | |
| Wysokość całkowita | 55 mm |
| Numer artykułu | 293-100-20 | |
| EAN / GTIN | 4550501353694 | |
| Numer producenta | 293-100-20 | |
| Numer L | L40010 14382 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |