{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Souběžnost měřicích ploch | 0,6 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,3 µm | |
| Odečet, milimetr | 0,0001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené; Osazeno tvrdokovem | |
| Odchylka měření E MPE | +/-0,5 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 324 mm | |
| Šířka celkem | 215 mm | |
| Výška celková | 55 mm |
| Katalogové číslo | 293-100-20 | |
| EAN / GTIN | 4550501353694 | |
| Číslo výrobce | 293-100-20 | |
| L-číslo | L40010 14382 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |