• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochgenaue digitale Bügelmessschraube, 0-25 mm, 0,0001mm

Artikel-Nr.: 293-100-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messspindel 6,35 mm
Parallelität der Messflächen 0,6 µm
Ebenheit der Messflächen 0,3 µm
Ablesung, Millimeter 0,0001 mm
Schnittstelle Digimatic
Ziffernhöhe 7,5 mm
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen runde Messflächen
Messflächen-Oberfläche gehärtet; hartmetallbestückt
Messabweichung E MPE +/-0,5 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 324 mm
Breite gesamt 215 mm
Höhe gesamt 55 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293-100-20
EAN / GTIN 4550501353694
Herstellernummer 293-100-20
L-Nummer L40010 14382
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube ermöglicht Messungen mit einem Auflösung von 0,1 µm und ist ideal für Kunden, die hochpräzise Messungen (wie R&R Analysen) mit einem Handmessgerät vornehmen müssen. Die ABSOLUTE hochgenaue Bügelmessschraube, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Dank des innovativen Mitutoyo ABS (Absolute) Drehgeber mit 0,1 μm Auflösung und der hoch technologisierten maschinengefertigten Spindel, reduziert dieses Messgerät den instrumentellen Fehler auf nur 0,5 µm
Ein stabiles Gehäuse und ein Hochleistungsmechanismus ermöglichen eine konstante Messkraft (7-9 N)

Merkmal:

  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 293-100-10
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7.5 mm
  • Auflösung umschaltbar: Ja
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 2 Jahre
  • Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit: 0,3 µm
  • Energieversorgung: 1x Lithium Batterie , CR2032
  • Funktionssperre: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,5 µm
  • Größe / Abmessung: 0,324 X 0,215 X 0,055 M
  • HOLD: Ja
  • Messbereich: 0 - 25
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, präzisionsgeschliffen, ∅ 3.2 mm
  • Messkraft: 7-9
  • Messspindel: Spindelfeststell-
    einrichtung, ∅ 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Modell: MDH-25MC
  • ON/OFF: Ja
  • Parallelität: 0,6 µm
  • PRESET: Ja
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
  • Ziffernschrittwert: 0,1 µm / 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Holzbox, Schlüssel 200877, Schraubendreher 04AAB985, Batterie CR2032, Reinigungspapier, Wärmedämmhülle 04AAB969A, Herstellerprüfzertifikat