{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 22 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 115 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 295 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Długość całkowita | 357 mm |
| Numer artykułu | 2927292 | |
| EAN / GTIN | 4010886945278 | |
| Numer producenta | 2927292 | |
| Numer L | L60160 5829 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |