• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ensemble séparateur et extracteur, 2/2 L-BOXX

Réf.: 2927292
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Valise (L-Boxx)
Capacité de serrage extérieure min. 22 mm
Capacité de serrage extérieure max. 115 mm
Profondeur de serrage max. 295 mm
Type de produit extracteur a 2 griffes
Longueur totale 357 mm

Identification et classification

Référence article 2927292
EAN / GTIN 4010886945278
Réf. fabricant 2927292
Article hors catalogue L60160 5829
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Adaptateur fileté inclus pour les filetages intérieurs M8-M18
Pour désserrer et extraire des roulements à bille internes
La profondeur de serrage peut être étendue grâce aux rallonges de tirants 1.38/AV-FV
1100 CT2-1.41/2A pour l'équipement ultérieur de L-BOXX® 136 existantes
Avec un insert Check-Tool permettant de déterminer si des outils manquent
Outillage complet emballé dans de la mousse synthétique, de sorte que les pièces équipées sont empilables
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 60 mm
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 90 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 295 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 22 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 115 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non