Afskærings- og udsugningssæt i 2/2 L-BOXX 136-modul

Art.-nr.: 2927292
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Spændvidde, udvendig, min. 22 mm
Spændvidde, udvendig, maks. 115 mm
Spændedybde maks. 295 mm
Produkttype toarmet aftrækker
Længde i alt 357 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2927292
EAN/GTIN 4010886945278
Producentnummer 2927292
L-nummer L60160 5829
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til spændvidder fra Ø 22 til 115 mm og spændedybder op til 295 mm
Inkl. gevindadapter til indvendigt gevind M8-M18
Til løsning og aftrækning af fastsiddende dele som f.eks. kegle-rullelejer, indvendige løbebaner
Spændedybden kan øges fra 195 til 295 mm ved hjælp af spændboltforlængelserne nr. 1.38/AV-FV
Nr. 1100 CT2-1.41/2A til eftermontering af eksisterende L-BOXX® 136
Med kontrolværktøjsindsats til hurtig registrering af manglende værktøj
Værktøjet er helt forsænket i skummet, så den belastede indsats kan stables
Indsatsen kan anvendes i skuffer med minimumsstørrelser på 400 x 310 x 60 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 357 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 295 mm
  • Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 22 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 115 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen