Diamantová vyhlazovací špička, Rádius špičky: 1mm

Artiklové číslo: 291410 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius špičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Náhradní díl nebo příslušenství Náhradní díl
Specifikace Anwendung: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Erreichbare Oberflaechenguete: Rz < 1 µm; Haertebereich: bis 65 HRC; Indexierung: 8-fach nutzbar; Material: Diamant; Spitzenradius: 1 mm
Náhradní díl pro Glattwalzwerkzeug
Označení výrobce Diamant-Glättespitze
Barva Stříbrná
Druh produktu Glattwalzwerkzeug
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291410 1
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Výhoda:

Diamantové vyhlazovací špičky mohou být pomocí indexace použity 8krát.
Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.

Použití:

Pro obrábění materiálů až do tvrdosti 65 HRC. Ideální k obrábění povrchů s komplexními spojitými konturami.

Poznámka:

Používejte maximální možný rádius.
Podrobná doporučení pro použití najdete v přiloženém provozním návodu.