{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ersatzteil oder Zubehör | Ersatzteil | |
| Spezifika | Anwendung: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Erreichbare Oberflaechenguete: Rz < 1 µm; Haertebereich: bis 65 HRC; Indexierung: 8-fach nutzbar; Material: Diamant; Spitzenradius: 1 mm | |
| Ersatzteil für | Glattwalzwerkzeug | |
| Herstellerbezeichnung | Diamant-Glättespitze | |
| Farbe | silber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Glattwalzwerkzeug |
| Artikelnummer | 291410 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |