Uchwyty diamentowych końcówek do wygładzania Głowica nieruchoma, uniwersalna, wielkość chwytu: 10-16

Nr art.: 291401 10-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu Ustaw cenę 8 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Plastikowa obudowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kierunek skrawania wersja neutralna,
Współczynnik chropowatości Rz 1 µm
Materiał skrawający PKD
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia wygładzającego
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291401 10-16
EAN / GTIN 4030741933462
Numer producenta 31003955
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Stała głowica narzędziowa (wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia).

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.

Zastosowanie:

Do obróbki materiałów do 65 HRC. Idealne rozwiązanie do obróbki powierzchni o złożonych konturach ciągłych.
Do wygładzania konturów ciągłych (wypukłych, wklęsłych, cylindrycznych, stożkowych).

W dostawie:

Rozmiar chwytu 10 wraz z adapterem do chwytów 12 mm × 12 mm i 16 mm × 16 mm.

Ważne:

Diamentowe końcówki do wygładzania należy zamawiać osobno!

Wskazówka:

Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania są dostępne w dołączonej instrukcji eksploatacji.