Suporte para pontas de alisamento com diamante Cabeça fixa universal, Tamanho da haste: 10-16

N.º do artigo: 291401 10-16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Definir preço 8 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 10 - 16 mm
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Identificação e classificação

Número do artigo 291401 10-16
EAN/GTIN 4030741933462
Número do fabricante 31003955
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrição

Versão:

Cabeça de ferramenta fixa (pino roscado na haste para correção do ângulo livre).

Vantagem:

Qualidade de superfície Rz < 1 µm possível.

Vantagem:

Para processamento de materiais até 65 HRC. Ideal para processamento de superfícies com contornos contínuos complexos.
Para alisamento de contornos ininterruptos (convexos, côncavos, cilíndricos, cónicos).

Material fornecido:

Tamanho da haste 10 com adaptador de haste 12 mm × 12 mm e 16 mm × 16 mm.

Atenção:

As pontas alisadoras de diamante têm de ser encomendadas em separado!

Nota:

As recomendações de aplicação detalhadas encontram-se no manual de instrução fornecido.