Držač za ravnanje Glava fiksirana univerzalno, veličina drške: 10-16

Artikl br.: 291401 10-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške Postavite cijenu 8 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 10 - 16 mm
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291401 10-16
EAN / GTIN 4030741933462
Broj proizvođača 31003955
Proizvođač/odgovorna osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Fiksna glava alata (vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta).

Prednost:

Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.

Upotreba:

Za obradu materijala do 65 HRC. Idealno za površinsku obradu složenih i pravilnih kontura.
Za ravnanje neprekinutih kontura (konveksne, konkavne, cilindrične, konusne).

Opseg isporuke:

Veličina osovine 10 uključujući adapter osovine 12 mm × 12 mm i 16 mm × 16 mm.

Pažnja:

Vrhovi za dijamantni alat za fino ravnanje moraju se naručiti posebno!

Napomena:

Detaljne preporuke za primjenu možete pronaći u priloženim uputama za upotrebu.