Timanttitasoituskärkien pidike Yleiskäyttöinen kiinteä pää, Varren koko: 10-16

Tuote nro.: 291401 10-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Aseta hinta 8 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 10 - 16 mm
Tuotetyyppi Silovalssaustyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 291401 10-16
EAN / GTIN 4030741933462
Valmistajan numero 31003955
Valmistaja/vastuuhenkilö Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetty työkalupää (varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen).

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon Rz < 1 µm asti.

Käyttö:

Työstää materiaaleja 65 HRC asti. Ihanteellinen monimuotoisten, jatkuvien muotojen pintakäsittelyyn.
Katkeamattomien ääriviivojen (kupera, kovera, lieriömäinen, kartiomainen) tasoittamiseen.

Toimituksen sisältö:

Varren koko 10, mukana varsisovitin 12 mm × 12 mm ja 16 mm × 16 mm.

Huom:

Timanttitasoituskärjet on tilattava erikseen!

Ohje:

Yksityiskohtaiset käyttösuositukset löytyvät oheisesta käyttöohjeesta.