{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Do otworów o średnicy min. | 11 mm | |
| Długość przepychania | 273 mm | |
| Długość przepychania w stali | 40 mm | |
| Dla dokładności pasowania | JS9 | |
| Wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania | 450 kg | |
| Ilość przejść | 1 | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Do otworów o średnicy maks. | 12 mm | |
| Szerokość grzbietu | 6,46 mm | |
| Głębokość rowka t | 1,8 mm | |
| Szerokość ostrza w | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Przepychacz |
| Numer artykułu | 290420 4B1 | |
| EAN / GTIN | 662600555115 | |
| Numer producenta | 55511 |