{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 273 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 4 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 1,8 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 8 mm - 40 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 450 kg | |
Nugarėlės plotis | 6,46 mm | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290420 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600555115 | |
Gamintojo numeris | 55511 |