{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 273 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
širina utora za pero | 4 mm | |
dubina utora za pero | 1,8 mm | |
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 11 mm - 12 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 8 mm - 40 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 450 kg | |
Širina leđa | 6,46 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290420 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600555115 | |
Broj proizvođača | 55511 |