Tuleje prowadzące, do otworów H7, ⌀ tulei: 6Amm

Nr art.: 290415 6A
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ tulei 6 mm
szerokość rowka 3,25 mm
długość 32 mm
Rodzaj produktu Przepychacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290415 6A
EAN / GTIN 2050001096203
Numer producenta 44501

Opis

Wykonanie:

z kołnierzem

Zastosowanie:

Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.
Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dole tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.